曜日別特売
698-01-20 自己温度制御凍結防止帯 カクダイ 44396782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自己温度制御凍結防止帯

(7件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)20(ヒーター部)
内容量1個注文コード44396782品番698-01-20
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。

用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用消費電力(W)260定格電圧(V)100使用温度範囲(℃)60℃まで(最低温度は設けておりません)材質ポリエチレン、軟質塩化ビニル樹脂幅(mm)9テープ幅(mm)9寸法(幅W×高さH)(mm)9×5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×230×75長さ(m)20(ヒーター部)
注意
※単体では常時通電、外気温による制御は697-003が必要です。
※市販の保温材か、0698保温テープを使用してください。
※必ずアース配線をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44396755
2021-03-10
用途: 雨どいの凍結防止で使用
その他業種

今年の冬のように積雪が多くて寒い日が続くときは、雨どいが凍結して、大変でしたが今年は凍らなくてよかった。消費電力が少なければ良いのにと思います。

対象商品 : 44396825
2021-02-02
用途: ツララの解凍
サービス業

ツララは解けるが、解けた水がすぐ氷りまして6mものツララが出来てしまった。ヒーター温度は20度を指していた、せいぜい40度まで上がってほしかった、しかし水道管なら問題ないでしよう。来年は100度ほどまで上がるヒーターと交換予定。

対象商品 : 44396825
2020-05-09
用途: 氷柱の解凍
サービス業

以前はシリコン皮膜の発熱体コードをサーモを付けて使用していたが2年目に切れた、それで今回のを丈夫そうなので買いました、これから夏なので取り付けだけしておきます。ただ通電したままだと温度はどこまで上がるのかが知りたい。焼け切れるまで上がるのか?サーモは有るが気温10度にならないと切れないようなので心配だ。10度といえばは5月ですよね、氷なんかとっくに無いのにヒーターが入るとヤバイのじゃないかな~(-_-;)水道管も同じことですが

4が参考にしています
対象商品 : 44396773
2018-12-17
用途: 自宅の水道の凍結防止
建設業・工事業

シンプルな作りなので施工は難しくはありませんでしたら、てっきりサーモスタットが付属してくるものと思っていました。別売りとのことなので、購入する方は注意したほうがいいと思います。まだ厳冬期前なので効果は不明です。
鉄管用だと値段も安く色んな製品があるのですが、架ポリ用だとあまり選択肢がなく、値段も安くはないですね。

2が参考にしています
対象商品 : 44396807
2017-11-28
用途: 水道管の凍結防止
医療・福祉・介護関連業

厳冬期前ですので未作動。樹脂管にも使用できるし施工は素人でも簡単に行えます。只、1メータ当たりの単価が約3000円。もう少し安ければいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 44396807
2016-02-04
用途: 水回りの屋外の配管凍結防止
株式会社ダイアン

熱回路の長さが選べれる商品構成があるとよかったと思います。

対象商品 : 44396791
2015-02-13
用途: ボイラーまでの給水管用
photo shop キタウラ

まだ凍結になるほどの寒さになっていないのでわかりません。
設置の仕方がよく解りませんが、自分なりに工夫してみました。
電源サーモスタットを別に付けなければならないので
(当方塩ビ管のため)セットのモノがあるとありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする