アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。
特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。
また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。
低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。
バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。
劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。
特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。
濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。
優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。
改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。