コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-135 Protect Full MESH-Parka
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
WM
色
Black
注文コード
44397843
品番
07-135/BK/WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
グラフィックパターンをプリントしたメッシュ生地を全面に使用した、涼しく快適な春夏用フルメッシュパーカ。フードは着脱可能
色
Black
サイズ
WM
材質
polyester
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
65.5