コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-135 Protect Full MESH-Parka
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44397868
品番
07-135/BK/M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
グラフィックパターンをプリントしたメッシュ生地を全面に使用した、涼しく快適な春夏用フルメッシュパーカ。フードは着脱可能
色
Black
サイズ
M
材質
polyester
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
71