0670-25 メーターパッキン カクダイ 44397936 0670-25 メーターパッキン カクダイ 44397936

メーターパッキン

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44397936 品番 0670-25
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥47
販売価格(税別)
43
材質NBR 呼び25 寸法A(mm)38.7 寸法B(mm)27 寸法C(mm)3 内径(Φmm)27 呼び径25 外径(Φmm)38.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
タマローリーのドレンソケットパッキン交換
農・林・水産業

タマローリーAT-300用のドレンソケットに付いているパッキンを紛失したのですが、交換部品は販売されていないようです。1000円くらいなのでソケットごと交換しても良いのですが、汎用品で探してこれにしました。
サイズはほぼ同じですが厚さは半分程度しかありません。しかし、今のところ水漏れありません。ドレンキャップにも使えますが、サイズが微妙に違うので固定されません。まあ、こちらはパッキン簡単には外れないのでパッキンだけ紛失することは普通無いですが。

対象商品:
40495183
2024-07-25
用途:
潅水ホースのアダプターのパッキン交換
建設業・工事業

ホース用のコネクタのアダプターに元々ついているパッキンの質が悪く、割れて水漏れしてきたので交換。ぴったり合いました。安価に単品で買えるのがありがたい。

対象商品:
44397954
2023-03-04
用途:
交換

パッキンのサイズは豊富で、パッキン自体は上部で満足しています。

対象商品:
44397954
2022-09-04
用途:
メンテ

ガスタンクパッキン流用、汎用性あるから使ってみた。問題なく助かった。

対象商品:
40495183
2018-04-14
用途:
水道配管の作業
農・林・水産業

1インチのポンプとホースの接続のパッキンに合うので、以前から使っています。安く買えて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
44397972
2018-05-08
用途:
損傷した配管の復旧
サービス業

営業に支障が出るところを早急に納品してもらえていつも助かります

対象商品:
44397936
2017-10-15
用途:
望遠鏡のオモリのスペーサーとして使用

厚みもあり、望遠鏡のオモリのスペーサーとして丈夫で非常に使い良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40495183
2018-03-11
用途:
水ポンプやホースの接続
農・林・水産業

1インチサイズのポンプとホースの接続に使用しています。市販の物も売っていますが、ピッタリサイズなので使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする