曜日別特売
VZ5120-5LZ-01-F-Q V Series(VZ5120) SMC 44397937

V Series(VZ5120)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は116種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
44397937
品番
VZ5120-5LZ-01-F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,150
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44397937VZ5120-5LZ-01-F-Q20357786SYJ7120-5MZ-01-F-QSYJ7120-5MZ-01-F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120 SMC 203577864・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120SMC1個
¥9,198
税込¥10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VZ5120-5LZ-01-F-Q V Series(VZ5120) SMC 空気用 2位置シングルソレノイド 【通販モノタロウ】