SMC
V Series(VZ5120)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
116
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
44397982
品番
VZ5120-6MOZ-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,230
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44397982
VZ5120-6MOZ-C6
28120382
SYJ7120-6LOZ-C6
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
9,198
税込
¥
10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)