カクダイ
カクダイの 圧力・流量測定
カクダイの 圧力・流量測定その他関連用品
カクダイの メートルコック
メートルコック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44398112
品番
652-010-10
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ)
水回りの部品などで重宝します。
材質
黄銅
呼び
10
寸法D(mm)
44.5
寸法C(mm)
60
寸法A
G3/8
寸法B
G3/8