※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 圧力・流量測定
カクダイの 圧力・流量測定その他関連用品
カクダイの メートルコック
メートルコック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44398121
品番
652-010-13
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
品番のうしろは呼、( )内はA(ミリ)
水回りの部品などで重宝します。
材質
黄銅
呼び
13
寸法D(mm)
50.5
寸法C(mm)
70
寸法A
G1/2
寸法B
G1/2