ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 注文コード44398374 品番6077-100
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法A・最高使用回転数など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法B(mm)20 寸法C(mm)0.6 寸法D(mm)31 寸法E(mm)15 寸法F(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 呼び100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする