※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 切断
カクダイの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター(塩ビ管用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
125
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
注文コード
44398383
品番
6077-125
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・最高使用回転数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
0.6
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
呼び
125