VZ5123-BGS-01 V Series(VZ5123) SMC 44398384

V Series(VZ5123)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 注文コード44398384 品番VZ5123-BGS-01
参考基準価格(税別)¥10,280 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は管接続口径など58種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置シングルソレノイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする