※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6078-125 ダイヤモンドカッター(大理石・タイル用) カクダイ 44398401 6078-125 ダイヤモンドカッター(大理石・タイル用) カクダイ 44398401

ダイヤモンドカッター(大理石・タイル用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44398401 品番 6078-125
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)125 寸法B(mm)22 寸法C(mm)0.6 寸法D(mm)31 寸法E(mm)20 寸法F(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 呼び125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44398392
2017-04-04
用途:
大理石の切断
アシスト株式会社 様 (建設業・工事業)

2枚の購入を1枚に変更出来ないのは、おかしいと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする