コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-112 Protect Half M- Parka-GENRI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
44398446
品番
07-1121/HRBK/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
夏に最適なテキスタイルメッシュパーカ。
軽くしなやかなテキスタイル生地に通気性の良いメッシュを組合わせ軽快な着心地。
フード着脱可能。Highly Reflective COLORの新色登場。
色
HR Black
サイズ
M
材質
polyester(TPU membrane)
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
71