コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-114 Protect M-Parka-TEN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
WM
色
HR Black
注文コード
44398577
品番
07-1141/HRBK/WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。
フードは着脱可能。Highly Reflective COLORの新色登場。
色
HR Black
サイズ
WM
材質
polyester
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
66