コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-114 Protect M-Parka-TEN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44398613
品番
07-1141/HRBK/L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。
フードは着脱可能。Highly Reflective COLORの新色登場。
色
HR Black
サイズ
L
材質
polyester
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
73