カクダイ
カクダイの のこぎり
カクダイの のこぎり替刃
カクダイの 片刃鋸用
スーパーソー替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44398627
品番
6012
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
約0.7
適合
6010用
全長(mm)
304
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
約1