※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用混合栓 立ち上がり配管用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
自動閉止機構付き逆止弁解除機能付き
注文コード
44398776
品番
127-104K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自動閉止機構付き
逆止弁解除機能付き
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
寒冷地
注意
※ホース接続部は取外しできません。