洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44399171 品番772-104
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
取付ねじG1/2 適合呼13のカップリング付き横水栓用 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 呼び径13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44399171
2023-09-28
用途:
全自動洗濯機の蛇口側水栓として使う。
春原 様 (その他業種)

やはりカクダイの製品は、信頼できます。交換前のニップルが一部樹脂製で、経年劣化による水漏れが発生し、本製品に交換しました。現在問題なく使用できています。

対象商品:
44399171
2014-12-09
用途:
・洗濯機、給水ジョイント、接続用、水栓金具(ゴムホース接続型)を取り外し「ニップル・ストッパー付」に交換
株式会社あわしま家電 様

・水栓金具がゴムホース接続型ですと、洗濯機ワンタッチ給水継手金具(洗濯機に付属品)が中心に取付が困難で水漏が発生する恐れがあり
少々費用がかかりますが、漏水、給水ホース脱落の心配なく、安心である。商品は取付安く「スグレモノ」でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする