426-154 縦引トラップ カクダイ 44399537

426-154 縦引トラップ カクダイ 44399537 426-154 縦引トラップ カクダイ 44399537

縦引トラップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44399537 品番426-154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エルボが上向きのためホースが付けやすく、インシュロックで確実に締められます。
VP・VU管兼用

用途洗濯機用防水パン 仕様封水深50mm・目皿は簡単に取り外し、掃除ができます。 材質ABS 深さ(mm)封水:50 適合穴径(Φmm)142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32730582
2014-05-20
用途:
洗濯パン排水

メーカー品のため、マッチングが良いです。

対象商品:
32730582
2013-11-06
用途:
中古家への設置

問題ない商品です。

対象商品:
32730582
2013-04-28
用途:
パンの入れ替えにあたり旧パンの物の再利用も考えたが!

旧パンは30年前のもので、比べてみればメンテナンスも簡単になっており、交換してよかったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
32730582
2013-02-06
用途:
自家用として、洗濯機用防水バンに取り付け
ミルクの家 様

強度も十分に有り満足です。強いて言えば、排水パイプの取り付けが容易に出来るよう、ゴムパッキンとホルダーが在れば有り難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする