排水フレキパイプ(洗濯機パン用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44399634 品番 4373-50×400
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。

用途
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。
両端呼50塩ビ管接続。
寸法A(mm)400 呼び50 仕様バンド付き 材質PVC ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.4 ホース長さ(mm)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44399607
2015-01-28
用途:
洗濯パンの排水パイプのジョイント部分にフレキパイプを使用
平川工務店 様

配管工事で若干のズレはフレキパイプで調節することが出来良かったです。いつもは設備工事などは出入り業者に工事をお願いするのですが、今仕事が暇なので、自分で施工しました。案外楽にでき良かったです。又配達も早かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする