07-744/BK/2XL/36 PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants コミネ 44400379

PK-744 Protect Riding Cotton Cargo Pants

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2XL/36
2XL/36
WS/26
WL/30
S/28
L/32
XL/34
3XL/38
4XLB/44
5XLB/46
WM/28
M/30
WS
WM
WL
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XLB
5XLB
Black
内容量1着注文コード44400379品番07-744/BK/2XL/36
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

普段着感覚で着用できる、風合いの良いコットンカーゴパンツ。
スタイリッシュな細身のパターンながら、ストレッチコットンを使用することで無理なく穿け、膝と腰に配置した伸縮ジャーリングによりライディング姿勢も楽々。
動きやすい膝ソフトプロテクターはCE規格レベル2認証取得の本格仕様。

Blackサイズ2XL/36材質Cotton・Polyester股下(cm)83.5ウエスト(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44400187
2022-02-21
用途: あたたかい時期のツーリング
その他業種

見た目と機能はバッチリでした、プロテクターも良き。
自分だけの問題かも知れないが股上が浅すぎるので
ベルト留めしてもずり落ち易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする