排水用平パッキン

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44400544 品番492-051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質NBR 呼び32 外径(Φmm)38 用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用 厚さ(mm)2 内径(Φmm)30.5 呼び径32 商品タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44400544 492-051 44400492 490-463-32 排水平パッキン カクダイ 排水平パッキン カクダイ 1セット(2個) 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44400553
2024-01-20
用途:
商品の一部の使う滑り止め
製造業

厚みの記載が見当たらず、コメント欄の3mmを目安に購入したところ、厚み2mmでした。そもそもがメーカー側がスペックをちゃんと記載していれば防げたミス。商品は良いだけに残念です。

※商品レビューのコメントの際にはスペック表記されるのは何故でしょう?
 購入前にスペックが見れないと意味が無いですよね?

1人が参考にしています
対象商品:
44400526
2022-07-17
用途:
オイラーのパッキン用に
高橋工業 様 (建設業・工事業)

耐油性のあるNBRを選びましたが、耐油性が本当に大丈夫かはまだわかりません。

対象商品:
44400535
2020-07-01
用途:
家庭菜園の塩ビパイプ連結部
農・林・水産業

厚みは3mm。内径外径と共に”厚み”も記載してもらえると部品探しが捗ります。カクダイのwebで調べました。物としては問題ありません。

6人が参考にしています
対象商品:
44400526
2020-12-04
用途:
液体入れものの液漏れ防止
有限会社日英ジャパン 様

満足してますが、厚みがもう少し薄いほうが助かります。

対象商品:
44400544
2019-09-27
用途:
水中ポンプのメンテナンス

こういう細かい物はホームセンター探すより便利なので購入。
吐出が悪かったので気休めですが新しくしました。

対象商品:
44400517
2015-03-26
用途:
排水

いつも安定した品質で安心して購入出来ます。他社品より柔らかいのも気に入っています。

対象商品:
44400526
2020-04-01
用途:
モーターポンプからホースへのつなぎに
農・林・水産業

サイズが合わずに水漏れして使用不可。幅がたりないからだった。

対象商品:
44400544
2018-10-02
用途:
グランドパッキン
日本アイキャン株式会社 様

M32のグランド用のパッキンとして使用しています、サイズも厚さも丁度良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする