カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
幅広トラップU管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44401384
品番
0434W-25×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
25
材質
黄銅
形状
U管
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
132
寸法C(mm)
84
仕様
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
呼び径
25
入数
10/箱
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管