※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
幅広トラップU管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44401411
品番
0434W-32×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
32
材質
黄銅
形状
U管
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
177
寸法C(mm)
117
仕様
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
呼び径
32
入数
10/箱
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管