※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
幅広トラップU管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44401427
品番
0434W-38×140
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
38
材質
黄銅
形状
U管
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
142
寸法C(mm)
82
仕様
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き、キセル管・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
呼び径
38
入数
10/箱
材質(パイプ)
黄銅
パイプ形状
U管