VZ5220-3D-01T V Series(VZ5220) SMC 44401595

V Series(VZ5220)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44401595 品番VZ5220-3D-01T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,360
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF1/8 切換方式2位置ダブルソレノイド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44401595 VZ5220-3D-01T 45227832 SYJ7220-3D-01T S Series(SYJ7220) SMC S Series(SYJ7220) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする