9473A 防臭ゴム カクダイ 44401621

9473A 防臭ゴム カクダイ 44401621
9473A 防臭ゴム カクダイ 44401621

防臭ゴム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)40/44
寸法B(mm)25
内容量1個注文コード44401621品番9473A
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

防臭効果があります。

用途
VP・VU管兼用。床排水専用
適合管径(Φmm)
排水管:25
VP・VU管:40
材質CR、PVC寸法A(mm)40/44寸法B(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44401621
2022-06-14
用途: 排水管の接続部分に使用
T-WORKSHOP建設業・工事業

管径を測って購入したのでぴったり納まりました。 臭いが上がって来ず助かります。

対象商品 : 44401637
2016-08-16
用途: 排水口のニオイ止め
医療法人桜十字

すっぽりはまりニオイが上がってこなくなった。価格も安く、取り付けの簡単。

1が参考にしています
対象商品 : 44401637
2016-07-21
用途: 洗面台のs字トラップ交換に伴うゴムジョイントの交換。
不動産業

VP40配管の接続に使用しました。VP40の受け配管にはサイズが合致しますなs字トラップを差し込む際にゴムジョイントに爪がある為差し込みに苦労しました。高さ合わせにも不向きなのでオススメしません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする