防臭ゴム

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44401664 品番 9473E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

防臭効果があります。

適合管径(Φmm)
排水管:38
VP・VU管:50
用途VP・VU管兼用。床排水専用 材質CR、PVC 寸法A(mm)51/56 寸法B(mm)38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44401621
2022-06-14
用途:
排水管の接続部分に使用
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

管径を測って購入したのでぴったり納まりました。 臭いが上がって来ず助かります。

対象商品:
44401637
2016-08-16
用途:
排水口のニオイ止め
医療法人桜十字 様

すっぽりはまりニオイが上がってこなくなった。価格も安く、取り付けの簡単。

1人が参考にしています
対象商品:
44401637
2016-07-21
用途:
洗面台のs字トラップ交換に伴うゴムジョイントの交換。
不動産業

VP40配管の接続に使用しました。VP40の受け配管にはサイズが合致しますなs字トラップを差し込む際にゴムジョイントに爪がある為差し込みに苦労しました。高さ合わせにも不向きなのでオススメしません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする