パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ WITHNA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44404737
品番
PD-809WS-75CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥197,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
『高いお手入れ性・おまかせ調理』で『すぐラク』を。暮らしに寄り添うビルトインコンロです。
仕様
(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼・オートグリル
ガスの種類
都市ガス
材質(天板)
ハイパーガラスコートトップ
色(天板)
ティアラシルバー
天板幅(mm)
750