ビルトインコンロ WITHNA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44404746 品番PD-809WS-60CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥192,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

『高いお手入れ性・おまかせ調理』で『すぐラク』を。暮らしに寄り添うビルトインコンロです。

仕様(強火力バーナー)左・右、(グリル部)水なし両面焼・オートグリル ガスの種類LPガス 材質(天板)ハイパーガラスコートトップ 色(天板)ティアラシルバー 天板幅(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする