パロマ
パロマの 厨房機器・設備・調理機械
パロマの 熱調理機・加熱機器
パロマの 業務用炊飯器/保温ジャー
ガス炊飯器 炊きわざ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
炊飯容量
2合〜10合(0.36〜1.8L)
ガス消費量(kW)
1.8
注文コード
44404816
品番
PR-M18TR
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
炊飯容量・ガス消費量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
炊飯容量
2合〜10合(0.36〜1.8L)
質量(kg)
7.8
ガスの種類
都市ガス
外装色
プレミアムレッド×ブラック
最大消費電力(W)
235
用途
別売のタイマー付用ガスホースが必要です。
コード長さ(m)
1.6
接続
小口径迅速継手(別売)
機能
保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
309×310×345
保証期間
3年/内釜(内面コート)
火力調節
マイコン
ガス消費量(kW)
1.8