パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
給湯器 PH-1615Aシリーズ 壁掛型・PS 標準設置型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44405017
品番
PH-1615AW
参考基準価格(税別)
¥153,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ガス給湯器 オートストップタイプ
ガスの種類
LPガス
タイプ
屋外型給湯専用
能力
16号
機能
給湯専用、Q機能、オートストップ、水量サーボ、低NOx・低騒音バーナー、自己診断機能、凍結予防機能、塩害対策、壁面火災防止装置、あんしん点検対象
設置形態
屋外壁掛/PS標準設置型
グリーン購入法
適合