カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VP管用防虫目皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44405295
品番
400-233-25
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び
25
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
寸法H(mm)
14
線径(Φmm)
0.4
寸法A(mm)
25
外径(Φmm)
34
寸法B(mm)
34
呼び径(A)
25
網目
20メッシュ
アズワン品番
64-9669-59
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり