順位調整器 100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44405358 品番L-581A-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200

観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。
スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
左右兼用型です。
左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード1065810201 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)276 分野設備・機械

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44405358 L-581A-100 44043607 L-581A-100 順位調整器 ジョー・プリンス竹下 順位調整器 ジョー・プリンス竹下 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする