※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4247-50 VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) カクダイ 44405435 4247-50 VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式) カクダイ 44405435

VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44405435 品番 4247-50
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アミはネジ止め式
ヘアライン仕上げ

呼び50 用途VP・VU管に接着。 材質ステンレス 寸法H(mm)27.3 寸法A(mm)51/56 寸法B(mm)62 寸法C(mm)43.5 呼び径(A)50 網目線径0.43mm、16メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
空調工事
卸売・小売業

いい商品です。

サイズが合わなかった云々仰ってる方がいますが、VP管に使用の場合、塩ビ製のソケットを外してください。
それにより、VU管・VP管の両方に使用できます。
また、この製品は塩ビ管の内側に挿入して取り付けるものですので、継手には合いません。

例)100の場合
100VU(内径107ミリ)使用可
100VP(内径100ミリ)使用可(ソケットを外す)

100塩ビ継手(内径114ミリ)(←継手の内径は塩ビ管の外径に相当しますのでブカブカです!笑)のため使用不可

対象商品:
44405462
2023-02-08
用途:
高層ビルの最上階に空気抜きのために設置
建設業・工事業

エルボ等の部材に直接接着出来ないので、一度直管に付けてから部材に付けなければならい上に、VP管には差し込む事は出来ませんでした。
なのでVP・VU兼用ではないと思います。

VP管で利用される方は注意してください。
一度VU管に差し込んでから90度Y管等に取り付ければ、それから下はVP管で利用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする