セット内容イベリス:1年草、ヤグルマソウ矮性:1年草、カリフォルニアポピー(花菱草):1年草、ケイランサス:1年草、トコナデシコ:宿根草、ファセリアカンパニュラリア:1年草、ディモルフォセカ(アフリカキンセンカ):1年草、ゴデチア矮性:1年草、スイートアリッサム:1年草、セラスチウム:宿根草、ツキミソウ矮性:宿根草、ハルシャギク矮性:1年草、ワスレナグサ:1年草、コマチソウ矮性:1年草、ビオラ:1年草、ヒメナデシコ:宿根草、カンパニュラ:宿根草、アイスランドポピー:1年草、リナリア(ヒメキンギョソウ):1年草タイプ種適合面積(m2)約1.5まきどき通年