カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VP・VU兼用山形防虫目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2
呼び径(A)
40
注文コード
44405496
品番
400-238-40
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅、ステンレス
寸法H(mm)
15.0/25.0
呼び径(B)
1-1/2
寸法A(mm)
40/44
外径(Φmm)
50
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
37
呼び径(A)
40
網目
線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり