※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
VP・VU兼用山形防虫目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44405514
品番
400-238-65
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅、ステンレス
寸法H(mm)
15.0/24.5
呼び径(B)
2-1/2
寸法A(mm)
67/71
外径(Φmm)
78
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
63
呼び径(A)
65
網目
線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり