※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VP・VU兼用山形防虫目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150
注文コード
44405557
品番
400-238-150
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅、ステンレス
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
146/154
外径(Φmm)
167
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
137
呼び径(A)
150
網目
線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり