カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2
呼び径(A)
40
適合
VP・VU管兼用(接着式)
注文コード
44405566
品番
400-233-40
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様
アミはネジ止め式
適合
VP・VU管兼用(接着式)
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
寸法H(mm)
25
呼び径(B)
1-1/2
線径(Φmm)
0.4(アミ)
寸法A(mm)
40/44
外径(Φmm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
37
メッシュ
16
呼び径(A)
40
アズワン品番
64-9669-61
入数
10/箱、100/梱
線径(mm)
0.4
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり