4234-65 サランネット吸気目皿 カクダイ 44405645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4234-65 サランネット吸気目皿 カクダイ 44405645 4234-65 サランネット吸気目皿 カクダイ 44405645

サランネット吸気目皿

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44405645 品番4234-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

給水タンクに最適。耐塩素ネット使用

呼び65 用途VP・VU管兼用 材質ABS 寸法H(mm)30 寸法A(mm)67/71 寸法B(mm)76 呼び径(A)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44405627
2017-11-27
用途:
屋外ビオトープのオーバーフローに
その他業種

稚魚や稚エビが流出しないようにプラ舟のオーバーフロー排水部に取り付けました。数ヶ月使用していますが、特に問題はありません。ありがとうございました。

対象商品:
44405663
2016-04-22
用途:
貯水槽のオーバーフロー管の防虫網交換用
ライフアップパイプクリーン有限会社 様

非常に良い商品です。既設の網は金属製が多く腐食する事がありますので、此方の商品に変更です。
これからは此方で完璧です。

対象商品:
44405654
2015-04-01
用途:
通気口の、防虫

DIYで、通気口を作ったので、それの防虫ように、購入しました。
機能、値段、取り付けやすさに、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする