曜日別特売
4234-75 サランネット吸気目皿 カクダイ 44405654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4234-75 サランネット吸気目皿 カクダイ 44405654
4234-75 サランネット吸気目皿 カクダイ 44405654

サランネット吸気目皿

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44405654品番4234-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,140

給水タンクに最適。耐塩素ネット使用

用途
VP・VU管兼用
呼び75材質ABS寸法H(mm)35寸法A(mm)77/83寸法B(mm)89呼び径(A)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44405627
2017-11-27
用途: 屋外ビオトープのオーバーフローに
その他業種

稚魚や稚エビが流出しないようにプラ舟のオーバーフロー排水部に取り付けました。数ヶ月使用していますが、特に問題はありません。ありがとうございました。

対象商品 : 44405663
2016-04-22
用途: 貯水槽のオーバーフロー管の防虫網交換用
ライフアップパイプクリーン有限会社

非常に良い商品です。既設の網は金属製が多く腐食する事がありますので、此方の商品に変更です。
これからは此方で完璧です。

対象商品 : 44405654
2015-04-01
用途: 通気口の、防虫

DIYで、通気口を作ったので、それの防虫ように、購入しました。
機能、値段、取り付けやすさに、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする