VZS2350-4G-01F V Series(VZS) SMC 44405673

V Series(VZS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径G1/8 切換方式3位置クローズドセンタ 注文コード44405673 品番VZS2350-4G-01F
参考基準価格(税別)¥13,490 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など87種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類G 管接続口径G1/8 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする