※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
外ネジ防虫目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150
網目
線径0.35mm、16メッシュ
仕様
アミ:ネジ止め式
注文コード
44405733
品番
4232-150
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・網目・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
157
仕様
アミ:ネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
寸法H(mm)
30
線径(Φmm)
0.4(アミ)
外径(Φmm)
170
寸法B(mm)
170
メッシュ
16(アミ)
呼び径(A)
150
網目
線径0.35mm、16メッシュ
寸法A
G6
アズワン品番
64-9669-87
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
注意
※アミはネジ止め式(呼び径25を除く) ※呼び径25のみアミ固定式