カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
内ネジ防虫目皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44405767
品番
4231-40
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
アミはネジ止め式
呼び
40
仕様
アミ:ネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス
寸法H(mm)
21
外径(Φmm)
55
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
47
呼び径(A)
40
網目
線径0.35mm、16メッシュ
寸法A
G1 1/2
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり