充電式ファン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44405787 品番 CF203DZW
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690

夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能

羽根径(Φmm)235 風量調整3段階 羽根枚数3 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質(羽根)アルミ 付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
注意
※バッテリ・充電器別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44405787
2025-07-02
用途:
子供のイベントに参加する為、タープ内で使用

信頼出来るマキタ製を購入
14.4Vで半日は使用出来ました。

対象商品:
44405787
2024-08-01
用途:
休憩時、アウトドア
建設業・工事業

風力を弱以上にするとかなり音が大きいのが気になります。

2人が参考にしています
対象商品:
44405787
2023-08-11
用途:
熱中症対策
シンワ技研コンサルタント株式会社 様 (サービス業)

夏場の熱中症たのため購入した。
マキタのバッテリーが使えるのが特に良い
電源のない場所でも使用出来る

1人が参考にしています
対象商品:
44405796
2022-08-06
用途:
内装工事など
有限会社荒木工務店 様 (建設業・工事業)

大きさ、軽さが手軽で持ち運びしやすく助かっています。

対象商品:
44405796
2022-10-14
用途:
アウトドア

マキタのバッテリーが使えるのはありがたいが、運転音がうるさい。

1人が参考にしています
対象商品:
44405787
2023-06-30
用途:
鉄の加工中
株式会社伸和工業 様 (製造業)

弱でもかなり涼しいと思う。羽がもっとあればいいと思う。

対象商品:
44405796
2021-06-21
用途:
ハウス作業、室内扇風機代わり
農・林・水産業

マキタシリーズを複数所持しています。
今回は、ハウス作業時にコードレスで置いて暑さ対策で購入しました。
思ったより、機器自体大きい印象と強い風量です。
1860vバッテリーを使用しているので、午前作業中は持ちます。午後フルで使うには2個あったほうが安心ですね。

室内扇風機代わりに使えなくはないですが、ちょっと音がやかましいので、室内は素直に静音扇風機の方が良いかもしれません。コードレスなのは良いですけども。

性能と材質と見た目が若干のチープさがありますが、値段帯としては良い買物と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
44405787
2020-07-18
用途:
建物内部解体作業中の休憩の時に
OPUS 様 (建設業・工事業)

まだ使用はしてませんが、以前に他の方が使用してたのでこれは良いと思い購入しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする