※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
内ネジ防虫目皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44405803
品番
4231-100
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
アミはネジ止め式
呼び
100
仕様
アミ:ネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス
寸法H(mm)
20
外径(Φmm)
118
寸法B(mm)
118
寸法C(mm)
110
呼び径(A)
100
網目
線径0.35mm、16メッシュ
寸法A
G4
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり