※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
内ネジ防虫目皿
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44405812
品番
4231-125
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アミはネジ止め式
呼び
125
仕様
アミ:ネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス
寸法H(mm)
27
外径(Φmm)
145
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
137
呼び径(A)
125
網目
線径0.35mm、16メッシュ
寸法A
G5
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり