アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネートフィルム
パウチフィルム 100μ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
44405875
品番
YP20PB4Z
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
100ミクロンパウチフィルムA4サイズ。
GBCのフィルムは3層構造なのでローラーの糊堆積を少なくします。
サイズ
B4
タイプ
GBC3層構造
入数(枚)
20
厚さ(μm)
100
寸法(横×縦)(mm)
263×370
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100